- LED警告灯 電池式 モノタロウ 18472116 - LED警告灯 電池式 モノタロウ 18472116 - LED警告灯 電池式 モノタロウ 18472116 - LED警告灯 電池式 モノタロウ 18472116 - LED警告灯 電池式 モノタロウ 18472116

LED警告灯 電池式

(33件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18472116 品番-
販売価格(税込) ¥560
販売価格(税別)
509
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタ及び単管用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。
光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
電池を入れた状態では常に光センサーが自動で作動した状態となります。

LED色 耐用寿命約2〜3年(使用状況による) 電池寿命30日(1日12時間使用時) 用途工事時の安全対策として。 材質本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン 質量(g)約140(電池含まず) 電源単1×2本(別売) 寸法(幅W×高さH)(mm)90×252 点滅数(回/分)約110 差込穴径(mm)40 LED使用数(個)6
注意
本製品は光センサー内蔵式のためスイッチはございません。明るい場所では点灯せず、暗くなると自動で点灯します。
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※本製品は明るい場所での使用は適しておりません。
※本製品を改造したり分解したりしないでください。故障の原因になります。
※本製品を明かり(照明)として使用しないでください。
※明るい場所では点灯しません。故障が疑われる場合は電池交換の上、暗所で試験を実施してください。

商品説明動画

電池式LED警告灯.
この動画は、10人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:18

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 33
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-09
用途:
道路工事現場
建設業・工事業

安価でとても使いやすいです。30日(1日12時間使用時)で2〜3年ほどの寿命みたいですが、工事用なので使用していればすぐにぶつけたり落としたりで壊れてくると思うのでこの価格ならそれくらいの期間で買い替えでちょうど良いと思います。

2025-03-11
用途:
駐車場に入口
羅臼漁業協同組合 直営店 海鮮工房 様 (卸売・小売業)

価格が安いので購入しました。
しっかりと仕事をしてくれており満足してます。

対象商品:
18472116
2022-10-03
用途:
夜間の工事現場に設置
建設業・工事業

取説がないので、他の方のレビューを参考にしました。
閉めすぎると、明るい所でも点滅が始まるので、
絶妙な所で緩め、暗い所で点滅確認をする、という
二度手間三度手間といった感じです。
安いので仕方ないですね。
こちらで良い感じに調節をしたので、
夜間は良い仕事をしてくれました。(と思う)

2人が参考にしています
対象商品:
18472116
2022-12-21
用途:
道路の安全標識
株式会社安井工務店 様

安いので盗まれても大丈夫です。これからも利用させてもらいます。

1人が参考にしています
対象商品:
18472116
2021-09-08
用途:
仮設設置
株式会社キトヤ 様

安さに驚きです。電池も長持ちですし、点滅・夜間だけ点灯。良いです。

2人が参考にしています
対象商品:
18472116
2021-09-20
用途:
仮設足場

コストパフォーマンスに優れ、非常に良い商品だと思います。

対象商品:
18472116
2020-12-17
用途:
非常時用備品
製造業

非常時用の備品として他にもいろいろ揃えたが安価ですみました。早速電池を入れ試用しました。どうやって点灯させるのか上司と商品をスイッチを探したりネジを緩めたりきつくしたりし、デジタルカタログでやっと「暗闇で自動点灯」と理解しました。モノはちゃんとしてますが説明書きが箱にも一枚の紙きれもなかったので残念でした。

2人が参考にしています
対象商品:
18472116
2020-01-22
用途:
夜間警戒案内灯
製造業

低価格だが安っぽくなく丈夫であり、充分な機能を備えている。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする