曜日別特売
300型 500H 雨水浸透ます タキロンシーアイ 18472746

300型 500H 雨水浸透ます タキロンシーアイ 18472746
300型 500H 雨水浸透ます タキロンシーアイ 18472746
300型 500H 雨水浸透ます タキロンシーアイ 18472746

雨水浸透ます

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
マス径(Φmm)300
内容量1個注文コード18472746品番300型 500H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,564
販売価格(税別)
5,058

透水面積が大きく、多量の水処理が可能です。
穴あけ加工はホールソーでできるため、作業効率が良くなります。
持ち運びが楽なプラスチック樹脂製です。
浸透管との組み合わせで、設置場所に対応した配管レイアウトが可能です。
住宅や公園などの設置条件にも各種ます・浸透管の組み合わせで浸透量の調節が可能です。

用途
屋根に降った雨水の計画的かつ効率的な浸透・排水
マス径(Φmm)300材質ポリプロピレンサイズ300型 500H規格プラスチック・マスマンホール協会規格適合品
注意
※蓋は別売りとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18472746
2024-06-18
用途: 農園の排水暗渠枡として
株式会社ボビサス卸売・小売業

見た目より結構丈夫に出来ていて、加工して、農園の排水暗渠枡として地中に埋めましたが、シッカリしてて良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 18472746
2023-02-24
用途: 畑の排水性向上
有限会社ナカムラセンイ

深さ500mmの商品は中々無いので、浸透する曽が深い場合に重宝します。

1が参考にしています
2023-02-07
用途: 庭の排水対策で購入
その他業種

思ったよりも軽くて扱いやすかったです。届くのも早くて値段も安くて満足です。

1が参考にしています
2021-09-22
用途: 駐車場での排水
製造業

駐車場の水溜り防止のため、時期をずらして、2つ購入した。一つは、単独で設置した。ガラを周りに詰めて泥で目詰まりしないように埋めた。2つ目は、雨水排水と繋ぎ、土地の一番低い所に設置した。ガラを詰めて、お天気の日でも、マス内に水が残らないようにした。

2が参考にしています
2021-06-06
用途: 庭に溜まる雨水の排水
その他業種

軽量かつ頑丈で扱い易かった。粘土質の庭土でしたが、頑張って広め深めに掘り、砂利で周囲と底面を固めて施工したところ、浸透性もバッチリ。

3が参考にしています
対象商品 : 18472746
2021-02-23
用途: 駐車場の雨水排水
くじら道具店(カイドウコーヒー焙煎所製造業

雨水の中継を浸透マスにして、処理場の負担を減らそうと思いました。最終地点は、結構深いので、中継マスにしたい場合には、水抜き穴の位置がもう少し下からでも良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 18472746
2020-05-24
用途: 庭の水たまり対策

深過ぎたので、300型300Hに変えた。モノタロウさんでは扱いがなかったので返却して、タキロンシーアイ300型300Hを他の店舗から購入した。

2が参考にしています
対象商品 : 18472737
2019-07-17
用途: 暗渠排水用の浸透枡として
製造業

軽くて頑丈で、深さもあり、水はけが良くなることを期待します。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする