画像準備中

レディースカーゴパンツ 9089

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 シルバー サイズLL 注文コード18475836 品番9089
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,300
この商品は色・サイズなど20種類から選べます 他の種類を見る

ストレッチかつドライな着心地!
カラーコーディネイト自在の全身スタイリッシュモデル新登場!!
伸縮性に優れたスーパーストレッチ素材を使用(伸長率15%)
優れた通気性・吸汗性で汗のべたつきを解消(エアリーグロス)
やや細身でスタイリッシュなレイザーシルエット
製品制電JIS T8118適合品
カラーコーディネイト対応シリーズ
男女ユニセックスシリーズ

シルバー サイズLL 混率(%)ポリエステル80・綿20 ウエスト(cm)(表示)72、(実寸)82 仕様サイズチップ(左)、ピスフラップ(左・ドットボタンなし)、長財布・レベルブック収納ポケット(右・深さ23cm)、両脇ツインループ、コインポケット(左)、ペンさし(左)、Phone収納ポケット(左)、ストレッチ、透けガード裏地付き 種別カーゴパンツ 股下(cm)78 ヒップ(cm)105 裾幅(cm)19.5 素材ストレッチエアリークロス(校倉構造)(伸長率15%)、制電ケア設計、吸汗速乾性、通気性 色番5 ワタリ(cm)33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする