色カーキ
サイズL
混率(%)ポリエステル80・綿20
ウエスト(cm)(表示)68、(実寸)78
仕様サイズチップ(左)、ピスフラップ(左・ドットボタンなし)、長財布・レベルブック収納ポケット(右・深さ23cm)、両脇ツインループ、コインポケット(左)、ペンさし(左)、Phone収納ポケット(左)、ストレッチ、透けガード裏地付き
種別カーゴパンツ
股下(cm)78
ヒップ(cm)101
裾幅(cm)19
素材ストレッチエアリークロス(校倉構造)(伸長率15%)、制電ケア設計、吸汗速乾性、通気性
色番23
ワタリ(cm)32