※順次ロゴデザイン変更しております。

曲尺 厚手広巾

(65件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 18476597 品番 M30cm
販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

鉄工、建築用のステンレス製曲尺です。
赤色の数字入り。
JIS認証取得工場製造品。日本製。

長枝(mm)320 厚さ(mm)2 短枝(mm)160 幅(mm)20 材質ステンレス鋼 用途鉄工、建築現場等での作業に最適。直角、平行の線引き作業に。ケガキ作業に。 質量(g)145 表面処理シルバー 直角精度100mmにつき0.1mm以下 測定範囲(cm)30 表目盛 長枝(外)30cm、(内)25cm 表目盛 短枝(外)15cm、(内)10cm 裏目盛 長枝(外)30cm、(内)25cm 裏目盛 短枝(外)15cm、(内)10cm 長さ許容差(mm)±0.2以下
RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※用途以外での使用はお止めください。※無理な力を加える作業は危険ですのでお止めください。※作業される際は手袋をご使用ください。※電気の触れる恐れのある箇所で使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:99

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 65
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-21
用途:
主に木工に使用
農・林・水産業

同じ厚手の古いものを使用していましたが、内側にメモリが無い部分が有り、少し不便でした。
これは、内外全てにメモリが振られていて、また、読みやすいので満足です。

対象商品:
18476597
2025-04-25
用途:
寸法測定

寸法測定する分にはまったく問題はありません。近くの店で販売してないので助かります

1人が参考にしています
2025-04-25
用途:
木の切断

ちょうどよいサイズ
厚みもあり使いやすい
15%オフで安く買えました

対象商品:
18476606
2025-01-10
用途:
製作物のケガキ作業
株式会社平船組 様 (製造業)

目盛もハッキリとしていて非常に見やすいです
新しいからか少しエッジがきいていて手を切りそうではあるが使っていくうちに馴染むでしょう
使いやすいです

2025-03-02
用途:
寸法をとる作業に

堅実な作りと内側に数字あるのが非常に使用しやすいです。

2024-11-27
用途:
ケガキや製缶時に使用
製造業

安いのにIJSマーク入りなので
安心して使用できます。

対象商品:
18476597
2024-05-14
用途:
材料切断時

以前使っていたものより、厚手になりしっかりしています。お値段も意外としますが、強いので長く使えそうです。

対象商品:
18476606
2024-04-08
用途:
掲示物等作成用
株式会社リンレイ 様

程よい重みもあり非常に使い勝手が良いです。活躍しそうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

曲尺の使い方とJIS規格曲尺の使い方とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/105/
1人が参考にしています
2023-03-02

「直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする