充電式ケーブルカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 切断能力(mm)Φ65 注文コード18476633 品番HPC-65BRLA
参考基準価格(税別)¥425,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800
この商品は切断能力など2種類から選べます 他の種類を見る

18Vリチウムイオンバッテリー搭載でシャープな切れ味と耐久性に切断回数アップ!
軽量で負担を軽減!
オートリターン機能付き。スイッチを離せば、カッターが自動的に元の位置に戻ります。
小型軽量で、作業者の負担を軽減。
耐久性を大幅に向上させました。
コードレスタイプ。

バッテリー電圧(V)DC18 バッテリー容量(Ah)5 充電時間(分)(実用充電)40、(フル充電)60 質量(kg)7.15(電池パック含む) 電源(V)AC100(50/60Hz) 切断能力(mm)Φ65 モーター18V DCモーター 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)501×89×286 バッテリーリチウムイオン(BPL103) 公称出力(kN)64 被覆外径(mm)(最大)65 オイル量(mL)(標準)190 使用充電器BCL101
注意
※活線は切断してはいけません。
※ケーブル専用カッターのため、電力用及び通信用ケーブルの切断以外は使用しないでください。
※ケーブルの種類、硬さ、被覆の素材、カッターの切れ味などにより能力以下でも切断できない場合があります。
※特に古いケーブルは、時効硬化によりケーブルが切断できない場合があります。
※長尺ケーブルの切断で端部以外を切断する場合、ケーブル被覆からの側圧の抵抗により、1回では切断できない場合があります。
※従来機の電池パック14.4V/4.2Ah(BPL102)が使用可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/447_1/
2023-03-09

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする