画像準備中

nocria Xシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18476737 品番AS-X22H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

ハイブリッド気流で快適空間を創る「デュアルブラスター(R)」モデル
新発想でエアコン内部をいつも清潔に。『熱交換器加熱除菌』機能を搭載。
清潔の秘密は、お部屋の湿 気を活かす「湿熱効果」。
エアコンとお部屋をいつも清潔にする「ノクリアクリーンシステム」。
富士通ゼネラル独自の「デュアルブラスタ ー」が実現した、ハイブリッド気流。
2種類の風と除湿機能で、す みずみまで心地よい涼しさを。
2種類の風とハイパワーで、床 一面にぽかぽかのぬくもりを。
エアコン自身が最適な運転を 考える、多彩なおまかせ機能。
エアコンの使いやすさを考え抜 いた、便利な機能がいろいろ。
LDKに最適な気流制御に加え、清潔機能を進化させたプレミアムモデル。
サビに強い!耐塩害仕様室外機

電源(V)100 冷房能力(kW)2.2 暖房能力(kW)(低外気温時)4.1 仕様【CPO】冷房:5.37/暖房:5.43 質量(kg)(室内機)17.5/(室外機)32 出力(W)【圧縮機】600、【送風機】(室内/室外)30/40 消費電力(W)(冷房)410/(暖房)460 機能プラズマ空清/フィルター自動おそうじ /ハイドロフィリック熱交換器(TM)/おまかせノクリア(毎日快適モード)/おまかせノクリア(毎日みまもりモード)/ノクリアセレクト(TM)/インテリジェンス機能 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(室内機)293×786×378/(室外機)620×790(+62)×290(+63) 運転音(dB)【室内/室外】(冷房)61/53、(暖房)60/52 適合床面積6畳 電流容量(A)15 力率(冷房)90%/(暖房)90% 始動電流(A)5.1 省エネ基準達成率(%)117 グリーン購入法適合 運転電流(A)【冷房】4.6/【暖房】5.1(最大:15.0) 通年エネルギー消費効率(APF)6.8 期間消費電力量(kWh)621
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅については配送できません。
※低外気温時暖房能力は外気温2℃時。暖房を考えて選ぶ際の目安になります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする