曜日別特売
TC-113 ロングクリッププライヤー HASCO 18478103

ロングクリッププライヤー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本注文コード18478103品番TC-113
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

今まで届かなかったクリップが外せるロングタイプのクリッププライヤ

厚さ(mm)【爪】3全長(mm)195アーム長さ(mm)77爪の先端厚さ(mm)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボディ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする