画像準備中

オスモカラー ウッドワックス(内装用)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(2.5L) 注文コード 18479265 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

木目をいかす半透明の着色仕上げです。
日本建築学会建築工事仕様書M-306適合の美しい仕上がりと色の持続性
内装用の半透明3分つや有り仕上げ
耐久性、撥水性、防汚性に優れ、家庭内で使われている液体などでシミになりません。
ウッドワックスは1回塗りで半透明仕上げができ、2回塗りすると若干濃い目に仕上がります。
屋内用(床を除く)の手垢止めつや消しクリアー。
オスモカラーのなかでも特に木に深く浸透し、木の美しさを引き立てます。
木の呼吸を妨げることなく木を保護、撥水性を付与します。
泡立ちがなく、塗装後木が毛羽立たないので塗面研磨は要りません。
塗り替え時は面倒なサンディングをする必要がなく、そのまま1回上塗りするだけです。

塗り面積(1回塗り)(m2)16(1L) エキストラクリアー 乾燥時間(時間)12 使用場所屋内用 用途家具、建具、子供用の玩具に最適/壁、天井など室内のあらゆる木部にご使用いただけます/壁、柱、梁、枠、家具、建具など内装木部全般 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.375L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
注意
※家具など良く手の触れるところは#3101ノーマルクリアー、床にはフロアークリアーを上塗りにお使いください。
※【ヒント】オークなど硬く色づきの悪い木には、ウッドワックスの同じカラーを重ね塗りし、乾燥後、さらに#3101ノーマルクリアーで仕上げるとベストです。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:190

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18479405
2020-04-14
用途:
ウッドデッキの塗装
その他業種

家を建てた工務店の推薦で、自分で塗るのは2回目。
ハイハイする孫たちが転がって遊ぶので、素材の安心感が大きい。

1人が参考にしています
対象商品:
18479475
2018-05-30
用途:
床の塗装
果樹園みかんの木 様 (農・林・水産業)

2年前に台所の床にぬりました。
大変気に入りました。
今回は、リフォームする部屋の床や柱に塗るため購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする