スイベルグリップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18479327 品番DSGY-15H-YM
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

より戻し付シングルグリップ。より戻しの先端は丸くて引っかからない。グリップ部は交換可能。

全長(mm)290 引張荷重(kN[kgf])3(306) 質量(g)90 ソックス部(mm)230 ケーブル径(Φmm)13〜18
注意
※使用に当たっては番線などで末尾を充分にバインドしてください
※ソックス部、全長は網目を90°にした場合の参考値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする