※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

圧着工具(手動)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18479449 品番 NH 11
参考基準価格(税別)¥27,600 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

圧力規制装置(ラチェット)が付いておりますので圧着不足が防止されます。

全長(mm)265 質量(g)455 用途電線に圧着端子の接続に 仕様絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用 トラスコ品番117-8667 材質ダイス/クロムモリブデン鋼:ハンドル/機械構造用炭素鋼:ハンドルカバー/塩化ビニル

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:276

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする