圧着工具(手動)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18479476 品番 NH 32
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

圧力規制装置(ラチェット)が付いておりますので圧着不足が防止されます。

全長(mm)240 質量(g)410 用途電線に圧着端子の接続に 仕様絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用 トラスコ品番148-9397

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:276

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする