交換用電池(ニッケルカドミウム式) 2.4V

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格容量2000mAh 注文コード18479869 品番2N20HA
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は定格容量など6種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)2.4 定格容量2000mAh 充電方式トリクル充電

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:113

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする