交換用電池(ニッケルカドミウム式) 3.6V

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格容量600mAh 注文コード18479887 品番3N06DA
参考基準価格(税別)¥16,200 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は定格容量など12種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)3.6 定格容量600mAh 充電方式トリクル充電

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする