交換用電池(ニッケルカドミウム式) 3.6V

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格容量3000mAh 注文コード18479984 品番3N30JA
参考基準価格(税別)¥35,700 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は定格容量など12種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)3.6 定格容量3000mAh 充電方式トリクル充電

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする