交換用電池(ニッケルカドミウム式) 4.8V

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格容量2500mAh 注文コード18480106 品番4N25JA
参考基準価格(税別)¥35,700 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は定格容量など15種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)4.8 定格容量2500mAh 充電方式トリクル充電

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:113

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18480133
2020-11-25
用途:
誘導灯のバッテリー交換
株式会社Pietas 様 (その他業種)

誘導灯のバッテリー交換の際、コネクターが差しやすく交換しやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする