オスモカラー
オスモカラーの ニス/ツヤだし/ステイン
オスモカラーの ステイン
ワンコートオンリー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1缶(0.75L)
色
ホワイトスプルース
注文コード
18480132
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・内容量
が
32
種類から選べます
他の種類を見る
浸透型の半透明着色つや消し仕上げで、屋内外両方に使えます。
内装、外装、あらゆる木部に使えます。
ワンコートオンリーは木の呼吸を妨げず、めくれ、剥がれがおこりません。
色
ホワイトスプルース
使用場所
屋内外兼用
危険等級
V
乾燥時間(時間)
12
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
RoHS指令(10物質対応)
対応
塗り面積(1回塗り)(m
2
)
20(1L)
危険物の性状
非水溶性