オスモカラー
オスモカラーの ニス/ツヤだし/ステイン
オスモカラーの ステイン
ワンコートオンリー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1缶(0.75L)
注文コード
18480157
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
浸透型の半透明着色つや消し仕上げで、屋内外両方に使えます。
内装、外装、あらゆる木部に使えます。
ワンコートオンリーは木の呼吸を妨げず、めくれ、剥がれがおこりません。
色
パイン
使用場所
屋内外兼用
危険等級
V
乾燥時間(時間)
12
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
RoHS指令(10物質対応)
対応
塗り面積(1回塗り)(m
2
)
20(1L)
危険物の性状
非水溶性