ミリオン化学
ミリオン化学の 洗剤
ミリオン化学の トイレ用洗剤
トイレクリーナー ミリオンアルティメット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(18kg)
注文コード
18481384
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
消臭効果及び除菌効果に優れており、衛生陶器の美観維持にも優れており、清掃時間の短縮が可能。
pH
6
用途
衛生陶器・シンク等の清掃
色
微黄色
希釈倍率
原液
性状
液体
RoHS指令(10物質対応)
対応