スピーカースタンド

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ブラック 主材質アルミニウム、スチール 注文コード18481576 品番ST21460002B
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は色・主材質など3種類から選べます 他の種類を見る

扱い易い軽量さと操作性、優れた強度と安定性を兼ね備えたK&Mの定番スピーカースタンド

ブラック 質量(kg)4.38 高さ(mm)1375〜2185 高さ調節5段階スプリングボルト 主材質アルミニウム、スチール 耐荷重(kg)50
注意
※脚を最大限に開く
※スピーカーの取り付けは二人以上で行う
※安定した高さで使う
※不安定な場所で使用しない
※スタンドに立てたまま移動させない
※通路など足をひっかける可能性のある場所に設置しない
※砂袋や重りなどで必ず転倒防止策を施す

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする