アナログミキサー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18481637 品番MG12XU
参考基準価格(税別)¥54,375 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

ヤマハが一貫してこだわってきた音、それは「原音に忠実なサウンド」に他なりません。
余計な色付けや処理を加えるのではなく、可能な限りピュアなサウンドをエンジニアに提供することこそがヤマハの役割ととらえ、
その実現に向けて努力してきました。このMGシリーズもそうした理念に基づいて丁寧に作り上げました。
これまでのミキシングコンソール開発の経験と新しい技術、細部にまでこだわり抜いて厳選したパーツ、そして果てしない音作りの挑戦がこの新しいMGサウンドを生み出しました。

付属品ラックマウント金具(RK-MG12)、フットスイッチ(FC5) 質量(kg)4.2 消費電力(W)22 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)308×118×422 電源(AC V)100 電源周波数(Hz)50/60 動作温度範囲(℃)0〜+40

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする