密閉型ヘッドホン HPH-MT8

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18481664 品番HPH-MT8
参考基準価格(税別)¥33,800 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
付属品6.3mmステレオ標準プラグ変換アダプター、3.0mストレートケーブル(脱着式)、1.2mコイルケーブル(脱着式)、キャリングバッグ(合皮) ブラック 質量(g)350 形式密閉型 オーバーイヤー ケーブル長(m)【ストレート】3.0、【コイル】1.2(ともに脱着式) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)161×214×89 再生周波数帯域(Hz)15〜28000 端子【ステレオミニプラグ】3.5、【ステレオ標準プラグ】6.3 インピーダンス(Ω)37 ドライバーユニット(Φmm)45 最大入力(mW)1600 音圧感度(dB/mW)102 イヤホン形状オーバーヘッド型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする