MA2030A 据置型パワーアンプ YAMAHA(ヤマハ) 18481698 MA2030A 据置型パワーアンプ YAMAHA(ヤマハ) 18481698

据置型パワーアンプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18481698 品番MA2030A
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

小・中規模設備に最適な出力を備えた堅牢なClass Dパワーアンプです。
日常的に使いやすいシンプルなユーザーインターフェースを持ち、
1台でローインピーダンスとハイインピーダンスの両方に対応しています。
音楽再生やマイクを使用するアプリケーションに最適なDSP機能を備えており、1台で多くの用途に対応することができます。
店舗や飲食店におけるBGMおよびアナウンス用途、また学校、宴会場といった設備において理想的な音空間を提供します。

消費電力(W)30 冷却方式自然空冷 付属品RKH1(ラックマウント金具) 質量(kg)1.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×54×288 入力感度【感度】+4.0dBu、【最大ノンクリップレベル】+24.0dBu 電源(AC V)100 電源周波数(Hz)50/60 入力インピーダンス10kΩ 動作温度(℃)0〜+40 保管温度(℃)-20〜+60 回路Class D インピーダンス(Ω)【ロー】MA2030a:(30W×2)3Ω・4Ω・8Ω、MA2030:(30W×2)3Ω・4Ω、【ハイ】(60W×1)70系/100系

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンプシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする