AM 1バンドラジオ R-2255

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18482014 品番R-2255-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

AFC(自動周波数制御)によりAMラジオの受信幅が広がり、チューニングの操作がかんたんになりました。
チューニングを厳密にしなくても、自動で最寄りの放送局に合わせます。また選局中ノイズを低減し、快適に聴取できます。
見えやすい蛍光色ポインターを採用。停電時などの暗い時にも、蓄光により、ダイヤルパネルが光りポインター位置が見えやすくなります。

電池使用時間(時間)
【パナソニック EVOLTA 単3形乾電池 LR6EJ-AA】
[スピーカー] AM受信時:約64
受信周波数【AM】504〜1665kHz 付属品AC電源コード 質量(g)【乾電池を含む】740、【乾電池を含まず】670 消費電力(W)3 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)234.0×122.0×82.0 最大出力600mW 電源(AC V)100 電源(DC-V)6(単3形乾電池4本使用) 電源周波数(Hz)50/60 スピーカー10cm丸形(4Ω) 出力端子【イヤホン】モノラル(Φ3.5mm 8Ω) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210.0×120.0×62.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする