5431 5431 CVC長袖シャツ Teagles (トーマセンイ) 18483055 5431 5431 CVC長袖シャツ Teagles (トーマセンイ) 18483055

5431 CVC長袖シャツ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード18483055 品番5431
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

綿高混率でシャリ感があり爽やかな肌触りの長袖シャツです。
胸には両側にフラップ付のポケットが付いています。背中内側はハーフメッシュがついており、通気性が良く、まとわりを軽減します。
同シリーズで半袖シャツ、ベスト、カーゴパンツ、スラックスとあり、上下セットで着用いただけます。

グレー サイズM 混率(%)綿60、ポリエステル40 種別長袖シャツ 胸囲(cm)110 肩幅(cm)47 袖丈(cm)58 着丈(cm)74 裾幅(cm)55 生地平織り
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18483098
2022-04-22
用途:
作業時・普段使い
製造業

175p80sで4Lを購入しました。元々ゆとりのある作りなのか、ちょっと大きめでしたね。ボタン代わりのホックがたまに冷たいですが、脱ぎ着の際には便利です。胸ポケットは十分なサイズでスマホやメモ帳等余裕で入ります。袖のペンホルダー部も口がしっかり厚めになっていてきちんと保持できます。生地も春秋にはちょうど良く程よく堅めで通気性もあるので、今の時期に使いやすいと感じています。洗濯後にどうなるかまだ分かりませんが、今の所気に入っています。

1人が参考にしています
対象商品:
18483064
2021-03-24
用途:
造園作業着

着心地はゴワつくが、涼しく丈夫。色も夏には良いと感じる。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする