5461 CVCカーゴパンツ

(10件のレビュー)
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 18483405 品番 5461
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,409
販売価格(税別)
2,190

綿高混率でシャリ感があり爽やかな肌触りのカーゴパンツです。
ウエストは脇ゴム仕様となっておりますのでサイズ合わせも楽です。両足に機能的なカーゴポケットが付いております。
同シリーズで長袖シャツ、半袖シャツ、ベスト、スラックスとあり、上下セットで着用いただけます。

グリーン サイズM 混率(%)綿60、ポリエステル40 ウエスト(cm)74〜84 種別カーゴパンツ 股下(cm)78 総丈(cm)105 股上(cm)27 生地平織り ワタリ(cm)34.5
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18483353
2022-12-05
用途:
塗装作業時
建設業・工事業

軽くて、少々生地が伸びるのでしゃがんだりした時の膝のぬける心配もなく、又、肌触りも良く買い得でした。

1人が参考にしています
対象商品:
18483378
2021-05-29
用途:
自宅とスタバの往復等
農・林・水産業

年金生活者です。
農作業、自宅と近くのスタバの往復等に作業着の上下を利用しています。
ポケットが多いのはいいですね。
iPhone12 Pro Maxを左胸ポケットに入れていますが、ポケットが小さいので何度も落としそうになります。
右胸ポケットには5000mAhのバッテリーを入れて、左胸ポケットのペン差し込み口にコードを通して、つないでいます。

ズボンのジッパーの持ち手が取れて3本捨てました。
ジッパーの取り替えあるいは持ち手のところに線を通せば使えるのでしょうが、面倒ですから捨てました。

ホックは丈夫で上下とも壊れたことはありません。
もう通勤することはないですが、通勤着用にもっとおしゃれなポケットの多い作業着があってもいいのではと思っています。
大地震が起これば通勤風景は一変するでしょう。
たまにこの作業着の上に、黒いコートを羽織って東京へ出ますが、もし途中大地震が来ても私は大丈夫。働き手の皆さんは逃げ惑うでしょうが。私のズボンのポケットには5000mAhのバッテリーがもうひとつ入っているので、手ぶらでとりあえず安全な場所に逃げる。
我が家までの40kmを徒歩で帰ることになってもiPhoneのバッテリーは切れることはないでしょう。

1人が参考にしています
対象商品:
18483378
2021-06-03
用途:
配管作業
堀内工業株式会社 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

試しに1本購入で、まだ履いていません。
色やポケット、ウエストのゴムが気に入りました。

1人が参考にしています
対象商品:
18483353
2020-09-02
用途:
農作業
建設業・工事業

暑い時期に軽くて動きやすいです。吸汗性は普通の作業服の生地相応だと思います。

対象商品:
18483353
2020-07-21
用途:
作業ズボンとして使用

生地がしっかりしていて丈夫です。できれば、上着に名前が入れられるといいのですが。

対象商品:
18483353
2021-05-19
用途:
作業用
建設業・工事業

値段相応という感じですね。すぐに破れるということはありませんでしたが、ファスナーがダメだった。2シーズンは使えると期待したが主要部品故障で1シーズンで終了です。

2人が参考にしています
対象商品:
18483369
2021-05-12
用途:
会社の公務
建設業・工事業

公務ではいています。なかなかいいから愛用しております。

対象商品:
18483353
2020-05-13
用途:
屋内作業
建設業・工事業

履き心地は良いが縫製が非常に悪い。ウエスト部のゴム伸縮がほぼ機能していない。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする