※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
校正証明書-
測定範囲(mm)50〜75
注文コード18483928
品番TMC-75MX
参考基準価格(税別)¥76,600
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
この商品は校正証明書・測定範囲・RoHS指令など12種類から選べます
他の種類を見る
デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載
約2.4年の長い電池寿命
1個の本体に替駒測定子を差し換えて使用
ねじの有効径を直読(算出不可)可能
TMC-MJBは、保護等級IP65の防水形替駒式デジマチックねじマイクロメータ
定圧装置付
メートル(ユニファイ)60°用の基点調整基準棒付(60°)
替測定子はオプション