※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

専用デジマチック マイクロメータVM3

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 校正証明書- 測定範囲(mm)25〜40 付属品スパナ(No.301336)1個、V溝マイクロメータ用基準棒 注文コード18483973 品番VM3-40MX
参考基準価格(税別)¥75,800 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980
この商品は校正証明書・測定範囲・付属品など15種類から選べます 他の種類を見る

デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載
約2.4年の長い電池寿命
奇数溝のタップ・リーマの外径測定用
スピンドル測定面は超硬合金チップ付
定圧装置付

仕様
測定データワイヤレスシステム
●U-WAVE-TM送信ユニット(IP67タイプ)264-622(ブザータイプ)264-623●U-WAVE-TMB送信ユニット (U-WAVE fit Bluetooth(R)版) (IPタイプ)264-626 (ブザータイプ)264-627●U-WAVE-TM/TMB接続ユニット(IP67/ブザータイプ共通)02AZF310
測定範囲(mm)25〜40 最小表示量(mm)0.001 付属品スパナ(No.301336)1個、V溝マイクロメータ用基準棒 種別デジマチック(LCD) 備考アンビル溝なし シリーズ314 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 平面度(μm)0.3(スピンドル)、1(アンビル) 位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ アンビル角度(°)60 最大許容誤差(μm)JMPE:±5 ミツトヨ品番314-253-30 校正証明書- 電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4 適応アクセサリ●接続ケーブル1m:No.05CZA662、2m:No.05CZA663●USBインプットツール ダイレクトUSB-ITN-B(2m):No.06AFM380B●U-WAVE-T専用接続ケーブル:No.02AZD790B(160mm)、フットスイッチ用:No.02AZE140B
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「特殊用途マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする