替刃式サヤ付鋸120 木工用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード18484087 品番SSY-120M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

小指の掛かりで、作業性をアップします。刃渡り120mmで、狭い箇所での作業や、ちょっとした切断作業に最適です。
短い刃渡りでも作業性を上げる為、小指が引っかかりやすい形状のグリップを採用しています。
グリップの根元部分には、落下防止工具を取り付けられるよう、大きな金具を取り付けています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
刃渡り(mm)120 用途一般木材・合板・集成材等の切断作業。 材質グリップ:エラストマー、サヤ:PP タイプ木工作業用 材質(刃)SK-5
注意
※使用用途以外には、使用しないで下さい。
作業を行う際には、安全手袋・安全メガネなどの保護具を着用してから作業を行って下さい。替刃の交換の際にも、安全手袋を着用の上、作業を行って下さい。作業中には、作業スペースを十分に確保し、周囲の安全を確認して下さい。
使用前には、製品にガタツキ・グラつきなどの異常がないか、刃部にカケ・ワレ等がないかの確認を行って下さい。柄および鋸身などに割れ・キレツがある場合には使用しないで下さい。柄および鋸身などにガタツキがある場合にはしっかりと固定してから使用して下さい。
材料はバイス・クランプなどでしっかりと固定して下さい。材料に釘などの異物がある場合には、取り除いてから使用して下さい。刃の折れやカケの原因になりますので、無理にひねったり、こじったりはしないで下さい。
鋸身、特に刃部には触れないで下さい。使用後は、刃先を保護し、子供の手の届かない所に保管して下さい。また、刃の間の切りクズを取り除き、汚れや水気を拭き取り、刃の表裏にミシン油等を塗布して保管して下さい。
替刃は、SK11Wブレードソーシリーズをお使い下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする