テラモト
テラモトの 椅子
テラモトの ロビーチェア・ベンチ
ディスクベンチ フォールディングタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18484113
品番
BC3095133
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
軽くてコンパクト!収納にこだわったディスクベンチ。
デザイン性と実用性を兼ね備えたベンチです。
脚部を折りたためるので座板を傷付けることなく立てかけられます。
色
ブルー
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1320×400×370
本体質量(kg)
8.2
材質
座板:ポリプロピレン、フレーム・脚:スチールにアクリル焼付塗装
幅(mm)
1320
質量(kg)
約8.2
高さ(mm)
370
奥行(mm)
400
背もたれ
なし
肘掛
なし
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約1320×400×115
設置場所
屋外使用不可
材質(座面)
ポリプロピレン
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。