テラモト
テラモトの 椅子
テラモトの ロビーチェア・ベンチ
ベンチ NSC-1500 (背付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18484192
品番
BC5970070
参考基準価格(税別)
¥77,000
販売価格(税込)
¥78,078
販売価格(税別)
¥
70,980
バスケットに入れる
軽くて丈夫なアルミ製。
本体質量(kg)
10.1
材質
アルミ
幅(mm)
1500
質量(kg)
約10.1
高さ(mm)
730(座面の高さは400)
奥行(mm)
500
背もたれ
あり
肘掛
なし
設置場所
屋外使用可
材質(座面)
アルミ
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。