DVC-N200P 電工強力ニッパ SK11 18484263

DVC-N200P 電工強力ニッパ SK11 18484263
DVC-N200P 電工強力ニッパ SK11 18484263

電工強力ニッパ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)208
内容量1個注文コード18484263品番DVC-N200P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098

シャープな切れ味と耐久性を持ち合わせたハイブリッド刃設計です。
刃部は独自開発の最先端研磨技術、マイクロミラーブレードで電線被膜へ滑らかに食い込み軽い切断を実現しました。
刃角度は従来の強力ニッパより鋭角に仕上げているため切断面は美しい仕上がりで、少ない力で線材を切断できます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途配線用の電線、結束バンド等の切断。全長(mm)208材質本体:クロームバナジウム鋼 グリップ:塩化ビニール刃形ラウンド刃切断能力3.5熱処理無酸化焼入れ+高周波焼き入れHRC60~64切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.6切断能力(Φmm) 軟鉄線2.5
注意
※刃が鋭利なため、こじるような使い方や鋼線・ピアノ線の切断はしないでください。刃が破損する恐れがあります。非絶縁工具です。電気が流れているものには使用しないでください。作業時には保護メガネ・防護具を着用して使用してください。能力以上の使用はしないでください。本来の目的、用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18484254
2024-02-29
用途: 機械のメンテ、取付時

青の工具が好きなく、探していたので、使い心地も色味も大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする