SK11
ツイストライン (通線工具)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
18484516
品番
DVC-TW430
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
通線工具のスタンダード品です。しなやかで通りやすいワイヤー付先端金具です。収納に便利なケース付きです。
用途
電設工具での通線作業。
径(Φmm)
(ライン)4、(固定型アダプター)6.5
全長(m)
30
材質
ワイヤー:PET、チューブ:PE、ケース:PVC
破断荷重(kN)
線材:1.4(150kgf)、全体:0.9(100kgf)
フレキシブル部(mm)
7
注意
※使用方法、使用期間により外観上に以下のような異常が認められた場合、配管内通過適正不良または破断といった重大な事故の原因となる恐れがありますので、その製品はすぐに破棄してください(ラインに傷や変形、切断などの異常がある場合・熱や摩擦による融着がある場合・薬品による汚染がある場合・金具のガタ)
※ラインはその品質要求により、反発が大きく巻いたものを不用意に解きますと反発力で怪我をしたり、物を破壊したりする危険があります
※ラインの巻径を小さくしたり折り曲げたり衝撃を与えたり、傷つけたり、加熱したりすると、折損する場合があり、ラインの反発力及び折れ口で怪我をする恐れがあります