テラモト
テラモトの 掃除用具
テラモトの ホウキ
テラモトの シダホウキ
ストークホーキ
(1件のレビュー)
当日出荷
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
18484637
品番
CL-988-180-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
コシの強いヤシの葉脈を使っているので、鉄屑や落ち葉などの掃きづらいゴミもしっかり掃けます。
全長(mm)
約1265
トラスコ品番
752-0808
材質
毛:ヤシの葉脈、柄:天然木
質量(g)
380
毛丈(mm)
最長約160
材質(毛)
ヤシ
アズワン品番
65-0334-13
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※毛先の曲がりぐせを防ぐため、吊り下げて保管してください。
※天然素材を使用していますので、商品によって全長にばらつきがあります。2本以下のご注文の場合は、別途送料が発生します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
全国
数量3以上のご注文
無料
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量3以上のご注文
無料
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量3以上のご注文
無料
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量3以上のご注文
無料