タンガロイ
タンガロイの エンドミル
タンガロイの その他エンドミル
ソリッドエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
16
注文コード
18484805
品番
TECR160B5M-32W16-92R16
参考基準価格(税別)
¥50,700
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・先端径・内容量
など
101
種類から選べます
他の種類を見る
材質
AH725
刃数
5
全長(mm)
92
刃長(mm)
32
外径(Φmm)
16
首下長(mm)
0
シャンク径(mm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)