タンガロイ
タンガロイの エンドミル
タンガロイの 超硬エンドミル
タンガロイの スクエア超硬エンドミル
ソリッドエンドミル TEC-H4L-CF-R
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18484814
品番
TEC010H4L-02/3C4CF-R.05
参考基準価格(税別)
¥9,230
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
4
先端径(mm)
1
首下長(mm)
3
材質
AH725
刃数
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)