タンガロイ
タンガロイの エンドミル
タンガロイの 超硬エンドミル
タンガロイの スクエア超硬エンドミル
ソリッドエンドミル TEC-H4L-CF-R
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18484823
品番
TEC020H4L-04/6C4CF-R01
参考基準価格(税別)
¥7,610
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
4
先端径(mm)
2
首下長(mm)
6
材質
AH725
刃数
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)