タンガロイ
タンガロイの エンドミル
タンガロイの 超硬エンドミル
タンガロイの スクエア超硬エンドミル
ソリッドエンドミル TEC-H4L-CF-R
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18484839
品番
TEC030H4L-06/9C4CF-R015
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
全長(mm)
57
シャンク径(Φmm)
6
先端径(mm)
3
首下長(mm)
9
材質
AH725
刃数
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)