タンガロイ
タンガロイの エンドミル
タンガロイの 超硬エンドミル
タンガロイの スクエア超硬エンドミル
ソリッドエンドミル TEC-H4L-CF-R
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
63
先端径(mm)
8
注文コード
18484884
品番
TEC080H4L-16/26C8CF-R04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,500
この商品は
全長・先端径
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
63
シャンク径(Φmm)
8
先端径(mm)
8
首下長(mm)
26
材質
AH725
刃数
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)