画像準備中

ソリッドエンドミル TEC-H4L-CF-R

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)110 先端径(mm)20 注文コード18484979 品番TEC200H4L-40/60W20CF-R10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥73,900
この商品は全長・先端径など17種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)110 シャンク径(Φmm)20 先端径(mm)20 首下長(mm)60 材質AH725 刃数4 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする