ダストボックスDX #500

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18485303 品番DS-224-205-0
参考基準価格(税別)¥113,390 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980

コンパクトサイズで狭い場所でも設置しやすくなっています。フタ・本体一体成型品なので、雨水浸入や汚水漏れを防ぎます。
ゴミの入った45リットルポリ袋が約12個入ります。
キャスター付きです。
市販の南京錠が取り付けられる金具が付いています。
汚れが付きにくいフラットな内壁面です。
底面に排水栓があり、丸洗いが可能です。
チェーンなどで固定できるアイボルトも1ヶ所についています。

容量(L)約500 用途ゴミ箱、集積・保管 付属品キャスター(直径75mm) 材質ポリエチレン 質量(kg)約20 種類集積保管庫 耐荷重(kg)約150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)885×730×1100
注意
※鍵は付属していません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする