テラモト
テラモトの コンテナー
テラモトの 折りたたみコンテナ
折りたたみコンテナ ふた付き
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18485583
品番
DS2621150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,500
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
使わないときは折りたたんでコンパクトに保管できる、クリアータイプのコンテナです。
容量(L)
50
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
366×530×340
材質
ポリプロピレン(再生樹脂)
質量(kg)
約2.9
規格
STSF5DB
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約333×492×304
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約366×530×340
注意
※最大積み重ね段数:5段(同一規格の場合)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
18485583
DS2621150
37975025
STSF5DB
エコタイプ 折りたたみコンテナ ふた一体型50L
セキスイ
1個
¥
2,898
税込
¥
3,188
注文コードが変更になりました