タンガロイ
タンガロイの エンドミル
タンガロイの その他エンドミル
ソリッドエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
先端径(mm)
5
注文コード
18485627
品番
TEB050E4L-10/15C06CFH57
参考基準価格(税別)
¥9,670
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
外径・先端径・内容量
など
101
種類から選べます
他の種類を見る
材質
AH710
刃数
4
全長(mm)
57
シャンク径(Φmm)
6
先端径(mm)
5
首下長(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)