タンガロイ
タンガロイの エンドミル
タンガロイの その他エンドミル
ソリッドエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
先端径(mm)
12
注文コード
18485663
品番
TEB120E4L-24/36C12CFH83
参考基準価格(税別)
¥26,400
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・先端径・内容量
など
101
種類から選べます
他の種類を見る
材質
AH710
刃数
4
全長(mm)
83
シャンク径(Φmm)
12
先端径(mm)
12
首下長(mm)
36
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)