MR-054-040-4 アーバンライン テラモト 18485705 MR-054-040-4 アーバンライン テラモト 18485705

アーバンライン

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 18485705 品番 MR-054-040-4
参考基準価格(税別)¥11,300 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

シックなストライプ模様が美しいマット。繊維にカットパイルとループパイルを混在させ、除塵力と保持力を高めています。

材質表面:ナイロン100%、(B.C.Fナイロン)、裏面:軟質塩化ビニール ブラウン 寸法(幅W×奥行D)(mm)600×900 アズワン品番65-1854-26 用途屋内マット、ほこり取りマット、玄関やエントランス、風除室などに 厚さ(mm)約10.0(パイル8.0、ベース2.0) 質量(kg)2.1
関連資料:(2.62MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18485714
2018-06-22
用途:
玄関に置きました。
運輸・通信業

品質的には良いのでしょうが見た感じ普通っぽいです。お値段が高いので☆3つです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする