曜日別特売
MR-939-312-0 吸油シート テラモト 18485888

 

MR-939-312-0 吸油シート テラモト 18485888
MR-939-312-0 吸油シート テラモト 18485888

吸油シート

(2件のレビュー)
取扱い終了
吸油量(L/枚)0.245
内容量1パック(110枚)注文コード18485888品番MR-939-312-0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,200

工場内の機械周りの漏油対策や床・通路などでの油による転倒防止におすすめの吸油性能抜群のシート。
水は吸わずに油だけ吸い取ります。

種別オイル専用材質ポリプロピレン厚さ(mm)約2寸法(mm)300×400規格裏地あり吸油量(L/枚)0.245
注意
※廃棄の際は産業廃棄物として、地域の法令に基づいて処分してください。

商品説明動画

吸油シートプロモーション動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18485863
2018-03-22
用途: 調理場の油漏れ
卸売・小売業

非常に良く水取ってくれます。値段には見合ってると思います。

対象商品 : 18485863
2017-10-24
用途: オイルの交換作業時に床や機械回りの油拭き取り
小林石油株式会社卸売・小売業

今までは布ウェスを使用していたが拭き取りに何枚も使用するため
ゴミが多く出たが、吸着シートにしたら吸い取るのでゴミが減った

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする