タンガロイ
タンガロイの エンドミル
タンガロイの その他エンドミル
ソリッドエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
5
注文コード
18485977
品番
TEFS050B44-12C06-57
参考基準価格(税別)
¥14,900
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・先端径・内容量
など
101
種類から選べます
他の種類を見る
材質
AH725
刃数
4
全長(mm)
57
刃長(mm)
12
外径(Φmm)
5
首下長(mm)
14.4
シャンク径(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)