タンガロイ
タンガロイの エンドミル
タンガロイの その他エンドミル
ソリッドエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
8
注文コード
18486029
品番
TEFS080B44-18W08-63
参考基準価格(税別)
¥16,900
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・先端径・内容量
など
101
種類から選べます
他の種類を見る
材質
AH725
刃数
4
全長(mm)
63
刃長(mm)
18
外径(Φmm)
8
首下長(mm)
-
シャンク径(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)