ゴールドウイン
ゴールドウインの クリーンルーム用手袋
ゴールドウインの インナー手袋 クリーンルーム用手袋
インナーグローブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(10双)
注文コード
18486046
品番
PA330N
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
色(手首部)
サックス
材質
ナイロン
厚さ(mm)
-
色
白
サイズ
M
入数(枚)
20
入数(双)
10
機能
低発塵性
全長(cm)
17.5±1.0
中指長(cm)
6.0±0.5
手のひらまわり(cm)
16.6±1.0
手の平幅(cm)
8.3±0.5
手首周り(cm)
14.0±1.0