500-250 曲尺 モノタロウ 18486082

曲尺

(11件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード18486082 品番500-250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
厚さ(mm)約2.3 材質ステンレス製 目盛範囲(長枝)外50cm、内45cm、(短枝)外25cm、内-cm 短枝(mm)260 長枝(mm)520 測定範囲(cm)0〜50
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18486082 500-250 07061232 10405 曲尺 シルバー厚手広巾 シンワ測定 曲尺 シルバー厚手広巾 シンワ測定 1本 3,898 税込4,288 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18486073
2016-12-14
用途:
建具の組み立て

直角を出すためだけの使用なので、厚みがありしっかりしていて十分です。メモリの正確さなどは気にしていないので分かりません。

1人が参考にしています
対象商品:
18486082
2017-03-23
用途:
フィルターの切断
建設業・工事業

厚くて重い曲がらない、もっと薄くてしなるタイプが欲しかった。

対象商品:
18486082
2016-12-20
用途:
鉄骨の
株式会社反町鉄工産業 様

安価、使いやすい、見やすい、手ごろなサイズ、丈夫、

対象商品:
18486082
2016-11-29
用途:
ケガキ作業用
有限会社井戸囲 様

他社製品よりも、格段に安く使い勝手も他社製品に引けを取らずGOOD。

対象商品:
18486082
2016-12-14
用途:
大工仕事
car-1.jp 栗原商店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

お安いので購入しました。材質が武骨感たっぷりな肉厚です。ごついので少々なじめないが使えます。

対象商品:
18486073
2016-10-30
用途:
持ち込み客先で使用

なくしてもまがっても我慢できる金額の物にしておきたいのをかなえてくれる。

対象商品:
18486082
2017-05-09
用途:
工作作業

安価ですが、しっかりとしていて現場でも問題なく使えます!

対象商品:
18486073
2016-09-18
用途:
換気扇の向きを決めるため
農・林・水産業

1個、持ってるんだけど、キャンペーンのカタログを見て、安かったから、買った。良くできている、商品だと思った。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

曲尺の使い方とJIS規格曲尺の使い方とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/105/
2023-03-02

「直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする